AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79224BD205AD0 Connettore f. con 46 vili singoli H05V-K per SIMATIC S7-400 L=3,2 m vite UI=5

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79224BD205AD0 Connettore f. con 46 vili singoli H05V-K per SIMATIC S7-400 L=3,2 m vite UI=5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3200 m

  • Numero di poli - 48

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515130727

Codice prodotto

SIE6ES79224BD205AD0

Cod. produttore

6ES79224BD205AD0

Produttore

SIE

Lunghezza:

3200 m

Numero di poli:

48

connettore frontale per SIMATIC S7-400 a 48 poli (6ES7492-1AL00-0AA0) con 46 conduttori singoli 0,5 mm2, conduttori singoli H05V-K, versione con morsetti a vite VPE=5 pezzi L = 3,2 m Il connettore frontale a 48 poli preconfezionato con 46 conduttori singoli del tipo H05V-K, sezione dei conduttori 0,5 mm², con una lunghezza di 3,2 m in esecuzione a vite è previsto per il collegamento ad una unità I/O digitale del SIMATIC S7-400. Questo viene innestato sullunità da cablare al posto del connettore frontale.È così possibile il semplice collegamento dei segnali delle unità I/O digitali in base alla numerazione dei singoli conduttori agli elementi da cablare. Questo modulo connettore frontale con conduttori singoli è parte integrante del collegamento flessibile di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio del 50 % è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori.