AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79223BD200AG0 Connettore f. a 40 poli con 40 vili singoli H05V-K SIMATIC S7-300 L=3,2 m prim.

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3.2 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 40

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515135241

Codice prodotto

SIE6ES79223BD200AG0

Cod. produttore

6ES79223BD200AG0

Produttore

SIE

Lunghezza:

3.2 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

40

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

connettore frontale per SIMATIC S7-300 a 40 poli (6ES7921-3AH20-0AA0) con 40 conduttori singoli 0,5 mm2, conduttori singoli H05V-K, Versione per contatti crimp VPE=1 pezzo L = 3,2 m Il connettore frontale a 40 poli preconfezionato con 40 conduttori singoli del tipo H05V-K, sezione dei conduttori 0,5 mm², con una lunghezza di 3,2 m in esecuzione a molla è previsto per il collegamento ad una unità I/O digitale del SIMATIC S7-300. Questo viene innestato sullunità da cablare al posto del connettore frontale.È così possibile il semplice collegamento dei segnali delle unità I/O digitali in base alla numerazione dei singoli conduttori agli elementi da cablare. Questo modulo connettore frontale con conduttori singoli è parte integrante del collegamento flessibile di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio del 50 % è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori.