AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79014BD000XA0 CONNECTION CABLE F PROFIBUS

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79014BD000XA0 CONNECTION CABLE F PROFIBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 9

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948444610

Codice prodotto

SIE6ES79014BD000XA0

Cod. produttore

6ES79014BD000XA0

Produttore

SIE

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

9

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

SIMATIC DP, cavo con connettore per PROFIBUS, 12 MBaud, per collegamento PG a PROFIBUS DP, confezionato con 2 x connettori a 9 poli Sub-D, 3m Gli accessori per SIMATIC rappresentano la prima scelta per le interazioni con l'apparecchiatura di automazione.Noi assicuriamo la stessa qualità dei prodotti principali anche per i nostri componenti accessori.