AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78230AA001AA0 SIMATIC ProDiag S7-1500 Single Runtime License

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES78230AA001AA0 SIMATIC ProDiag S7-1500 Single Runtime License

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - no

  • Funzione di configurazione integrata -

  • Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622450208

Codice prodotto

SIE6ES78230AA001AA0

Cod. produttore

6ES78230AA001AA0

Produttore

SIE

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

no

Funzione di configurazione integrata:

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

no

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Supporta altri sistemi operativi:

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di valutazione integrata:

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di acquisizione dati integrata:

Funzione di comunicazione integrata:

no

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

no

Funzione di simulazione integrata:

no

Funzione di movimento integrato:

no

Funzione di analisi integrata:

Funzione di posizionamento integrata:

no

Con funzione di manutenzione:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

SIMATIC ProDiag S7-1500, Single Runtime License, comprende un certificato di licenza per 250 sorveglianze, classe A, eseguibile su tutti i controllori S7-1500 da firmware V2.0 - - contenuto: Certificate of License SIMATIC ProDiag è la soluzione TIA Soluzione completamente integrata per la diagnostica di macchine e impianti. Consente di evitare la programmazione della diagnostica nella CPU durante la fase di engineering e supporta lutente sullHMI durante la ricerca degli errori. Portal ProDiag offre la possibilità di sorvegliare una macchina o un impianto e di intervenire in caso di guasto. Le segnalazioni di sorveglianza realizzabili sui diversi guasti forniscono informazioni mirate sul tipo di sorveglianza, sul luogo e sulla causa del guasto. Inoltre sipossono ottenere indicazioni per leliminazione del guasto. Il gestore dellimpianto può quindi non solo individuare i guasti, ma anche identificare anticipatamente un potenziale rischio di guasto e attivare le relative contromisure.