AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78062CD020YG0 SIMATIC ODK 1500S V20 DL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES78062CD020YG0 SIMATIC ODK 1500S V20 DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - no

  • Funzione di configurazione integrata -

  • Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622450031

Codice prodotto

SIE6ES78062CD020YG0

Cod. produttore

6ES78062CD020YG0

Produttore

SIE

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

no

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

no

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

no

Funzione di configurazione integrata:

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

no

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

no

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

no

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

Supporta altri sistemi operativi:

no

Funzione diagnostica integrata:

no

Funzione di valutazione integrata:

no

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di acquisizione dati integrata:

no

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

no

Funzione di simulazione integrata:

no

Funzione di movimento integrato:

no

Funzione di analisi integrata:

no

Funzione di posizionamento integrata:

no

Con funzione di manutenzione:

no

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

SIMATIC ODK 1500S V2.0 Single License per 1 installazione, E-SW, download SW e documentazione, classe A, in 2 lingue (de, en), eseguibile su Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10 ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Il SIMATIC ODK 1500S supporta lo sviluppo di funzioni di biblioteca Windows e in tempo reale per il Software Controller SIMATIC S7-1500 e consente l'integrazione di codice in linguaggio evoluto C++. Il SIMATIC ODK 1500S combina nel modo più semplice la programmazione del PLC e la programmazione in linguaggi evoluti complessi come ad es. C++. Esso consente tra l'altro la semplice integrazione di applicazioni Windows, ad es. di Enterprise Software o di banche dati, la raccolta di dati di produzione e l'implementazione di algoritmi complessi per applicazioni in tempo reale.