AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES76772DB420GK0 SIMATIC ET 200SP CPU 1515SP PC2 HMI 128PT, 8 GB, 64 bit

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES76772DB420GK0 SIMATIC ET 200SP CPU 1515SP PC2 HMI 128PT, 8 GB, 64 bit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 1

  • Corrente di entrata massima in DC - 2.9 A

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623409847

Codice prodotto

SIE6ES76772DB420GK0

Cod. produttore

6ES76772DB420GK0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso DC:

19.2...28.8 V

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Corrente di entrata massima in DC:

2.9 A

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

4

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Larghezza:

160 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

75 mm

SIMATIC ET 200SP Open Controller, CPU 1515SP PC2 + HMI 128PT, 8 GB RAM (apparecchiatura di base 6ES7677-2DB40-0AA0), 128 GB CFast con Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit, S7-1500 Software Controller CPU 1505SP V2x e WinCC Runtime Advanced V17 preinstallato, con licenza 128 PowerTag; interfacce: 1x slot CFAST, 1x slot SD/MMC, 1x collegamento per ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x DisplayPort; documentazione su CFast, Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione diprodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200.