AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES76728AC010YG0 SIMATIC S7-1500 CPU 1508S V21.9 Download di software - 6ES76728AC010YG0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES76728AC010YG0 SIMATIC S7-1500 CPU 1508S V21.9 Download di software

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.001 ms

  • Sostiene protocollo TCP / IP -

  • Sostiene protocollo PROFIBUS -

  • Sostiene protocollo CAN - no

  • Sostiene protocollo ASI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622692257

Codice prodotto

SIE6ES76728AC010YG0

Cod. produttore

6ES76728AC010YG0

Produttore

SIE

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.001 ms

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

no

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Supporta altri sistemi operativi:

no

Supporta il protocollo per ethercat:

no

SIMATIC S7-1500, Software Controller CPU 1508S, Single License per 1 installazione, R-SW, software, documentazione e download di License Key, R-SW Classe A, in 6 lingue (de,en,it,fr,es,zh), eseguibile su Windows 7/10, HW di riferimento: IPC4x7E, IPC6x7E,IPC8x7E, IPC6x7D, IPC8x7D - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura LAdvanced Controller SIMATIC® S7-1500 fissa nuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità. Lintegrazione diretta del controllore SIMATIC S7-1500 nella Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) offre vantaggi quali gestione dati comune, concetto operativo unitario e servizi centrali. Ciò rende particolarmente semplice lutilizzo di funzioni estese a tutto il sistema. Con i suoi rapidi tempi di reazione di sistema il controllore contribuisce ad una maggiore produttività. Ciò significa maggiore flessibilità e un tempo di introduzione dei prodotti sul mercato più breve.