SIEMENS - SIE6ES75900BD000AA0 SIMATIC S7-1500 Active Backplane ST 1+4 slot 4 slot - 6ES75900BD000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot - 5
Possibilità di montaggio su guida - no
Possibilità di montaggio a parete / diretto - sì
Possibilità di montaggio frontale - sì
Possibilità di montaggio a rack - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047618115913
Codice prodotto
SIE6ES75900BD000AA0
Cod. produttore
6ES75900BD000AA0
Produttore
SIE
Numero di slot:
5
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
sì
Con alimentatore integrato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Ridondanza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
154 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
14 mm


