AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE6ES75501AA000AB0 S7-1500, TM COUNT 2X24V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75501AA000AB0 S7-1500, TM COUNT 2X24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ridondanza - no

  • Adatto per il conteggio -

  • Adatto per pesatura - no

  • Adatto per controllo temperatura - no

  • Adatto per il controllo della saldatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515080008

Codice prodotto

SIE6ES75501AA000AB0

Cod. produttore

6ES75501AA000AB0

Produttore

SIE

Ridondanza:

no

Adatto per il conteggio:

Adatto per pesatura:

no

Adatto per controllo temperatura:

no

Adatto per il controllo della saldatura:

no

Adatto per il controllo della pressione:

no

Adatto per NC (Controllo Numerico):

no

Adatto per il rilevamento della posizione:

Adatto per CNC (Computer Numerical Control):

no

Adatto per SSI (Interfaccia Seriale Sincrona):

no

Adatto per rilevare valori incrementali:

Adatto per il controllo del flusso:

no

Adatto per la misurazione del flusso:

no

Adatto per il controllo percorso:

no

Adatto per comando a camme:

no

Adatto per taglio al volo:

no

Adatto per controllo multiasse:

no

Adatto per controllo asse singolo:

no

Adatto per posizionamento multiasse:

no

Adatto per posizionamento asse singolo:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIMATIC S7-1500, TM Count 2 x24V unità di conteggio, 2 canali per encoder incrementale 24V oppure encoder a impulsi 3 DI, 2 DQ per canale Il SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessivantaggi di sistema dell'S7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture d'insieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere inservizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Le unità tecnologiche offrono preelaborazione dei segnali a livello di hardware per conteggio rapido, misura esatta,rilevamento di posizione e modulazione a larghezza di impulsi per una varietà di trasduttori e attuatori nonché per il comando di azionamenti con motori passo-passo e di servoazionamenti tramite interfaccia PTI.