AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75231BP500AA0 SIMATIC S7-1500 DI 32x24VDC / DQ 32x24VDC/0.3A SNK BA 35 mm Cavi e blocchi terminali devono essere ordinati separatamente

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75231BP500AA0 SIMATIC S7-1500 DI 32x24VDC / DQ 32x24VDC/0.3A SNK BA 35 mm Cavi e blocchi terminali devono essere ordinati separatamente

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 32

  • Numero di uscite digitali - 32

  • Corrente di ingresso a segnale 1 - 2.7 mA

  • Tensione di ingresso consentita - -30...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623411031

Codice prodotto

SIE6ES75231BP500AA0

Cod. produttore

6ES75231BP500AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

32

Numero di uscite digitali:

32

Corrente di ingresso a segnale 1:

2.7 mA

Tensione di ingresso consentita:

-30...30 V

Corrente di uscita:

0.3 A

Tensione di uscita consentita:

0...28.8 V

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

3...4 ms

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIMATIC S7-1500 modulo di ingressi e uscite digitali, DI 32x24VDC BA SNK / SRC, 32 canali in gruppi di 16, ritardo di ingresso tip. 3,2 ms tipo di ingresso 3 (IEC 61131), lettura su P/M, DQ 32XDC 24V/0,3A SNK BA; 32 canali in gruppi di 16, 2A per ogni gruppo con 60°C, con scrittura su M, larghezza 35mm, cavi e blocchi terminali da ordinare separatamente come accessori SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Lampia gamma di moduli di ingressi/uscite assicura la configurazione scalabile di una stazione ET 200MP. Sono disponibili numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici. Questo assicura la possibilità di un impiego universale del sistema.