AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75225HF000AB0 SIMATIC S7-1500 DQ 8 x 230 VAC/5 A ST (relè) 35 mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75225HF000AB0 SIMATIC S7-1500 DQ 8 x 230 VAC/5 A ST (relè) 35 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515079866

Codice prodotto

SIE6ES75225HF000AB0

Cod. produttore

6ES75225HF000AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Relè

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di uscita:

5 A

Tensione di uscita consentita:

0...264 V

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIMATIC S7-1500, modulo di uscite digitali DQ 8xAC 230V/5A ST; relè; 8 canali in gruppi di 1; 5A per ogni gruppo; diagnostica; valore sostitutivo: contatore dei cicli di manovra per relè integrato, lunità supporta la disinserzione in sicurezza dei gruppidi carico fino a SIL1 secondo EN IEC 62061:2021 e categoria 2 / PL c secondo EN ISO 13849-1:2015. connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Lampia gamma di moduli di ingressi/uscite assicura la configurazione scalabile di una stazione ET 200MP. Sono disponibili numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici. Questo assicura la possibilità di un impiego universale del sistema.