AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75221BP500AA0 SIMATIC S7-1500 DQ 64x24VDC/0,3A SNK BA 35 mm Cavi e blocchi terminali devono essere ordinati separatamente

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75221BP500AA0 SIMATIC S7-1500 DQ 64x24VDC/0,3A SNK BA 35 mm Cavi e blocchi terminali devono essere ordinati separatamente

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 64

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623411024

Codice prodotto

SIE6ES75221BP500AA0

Cod. produttore

6ES75221BP500AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

64

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di uscita:

0.3 A

Tensione di uscita consentita:

0...28.8 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.1...0.5 ms

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIMATIC S7-1500, modulo di uscite digitali, DQ 64xDC 24V/0,3A SNK BA, 64 canali in gruppi di 16, 2A per ogni gruppo con 60°C, con scrittura su M, larghezza 35mm cavi e blocchi terminali da ordinare separatamente come accessori SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Lampia gamma di moduli di ingressi/uscite assicura la configurazione scalabile di una stazione ET 200MP. Sono disponibili numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici. Questo assicura la possibilità di un impiego universale del sistema.