AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75211BH100AA0 SIMATIC S7-1500 DI 16 x 24 V DC BA 25 mm incl. connettore frontale push-In - 6ES75211BH100AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75211BH100AA0 SIMATIC S7-1500 DI 16 x 24 V DC BA 25 mm incl. connettore frontale push-In

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623402497

Codice prodotto

SIE6ES75211BH100AA0

Cod. produttore

6ES75211BH100AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

2.699999999 mA

Tensione di ingresso consentita:

-30...30 V

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

3...4 ms

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

25 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIMATIC S7-1500, modulo di ingressi digitali, DI 16xDC 24V BA, 16 canali in gruppi da 16, ritardo di ingresso tip. 3,2 ms, tipo di ingresso 3 (IEC 61131); fornitura incl. connettore frontale push-in SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Lampia gamma di moduli di ingressi/uscite assicura la configurazione scalabile di una stazione ET 200MP. Sono disponibili numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici. Questo assicura la possibilità di un impiego universale del sistema.