AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75173FP000AB0 SIMATIC S7-1500 CPU 1517F-3 PN/DP

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75173FP000AB0 SIMATIC S7-1500 CPU 1517F-3 PN/DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Modello - Modulare

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0 ms

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 0 kg CO2 eq.

EAN

4047623403944

Codice prodotto

SIE6ES75173FP000AB0

Cod. produttore

6ES75173FP000AB0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Modello:

Modulare

Numero di uscite digitali:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0 ms

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite a relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Sostiene protocollo PROFIsafe:

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di altre interfacce hardware:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Con display:

Sostiene protocollo ASI:

no

Ridondanza:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Tipo di memoria:

Altri

Capacità di memoria:

11000 kByte

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Memoria espandibile:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

175 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIMATIC S7-1500F, CPU 1517F-3 PN/DP, unità centrale con memoria di lavoro 3MByte per il programma e 8MByte per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte, 2ª interfaccia: PROFINET RT, 3ª interfaccia: PROFIBUS, performance a bit di 2 ns, SIMATIC Memory Card necessaria LAdvanced Controller SIMATIC® S7-1500 fissa nuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità. Lintegrazione diretta del controllore SIMATIC S7-1500 nella Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) offre vantaggi quali gestione dati comune, concetto operativo unitario e servizi centrali. Ciò rende particolarmente semplice lutilizzo di funzioni estese a tutto il sistema. Con i suoi rapidi tempi di reazione di sistema il controllore contribuisce ad una maggiore produttività. Ciò significa maggiore flessibilità e un tempo di introduzione dei prodotti sul mercato più breve. Per SIMATIC S7-1500 sono disponibili diverse CPU a potenza diversificata in diverse classi di performance. Il portfolio comprende da un lato CPU standard, in parte con la possibilità di integrare C/C++ Code. Le CPU compatte hanno integrati IO digitali e analogici; ingressi di conteggio e uscite ad impulsi sono disponibili direttamente sulla CPU. Mediante le CPU fail-safe possonoessere eseguiti programmi standard e programmi di sicurezza sul medesimo controllore. Le CPU tecnologiche ampliano le funzioni di Motion Control disponibili in tutti i controllori SIMATIC S7-1500 a favore di soluzioni sofisticate. LAdvanced Controller SIMATIC S7-1500 viene progettato con il software SIMATIC STEP 7 Professional. Per il funzionamento di questa unità è necessaria una SIMATIC Memory Card.