AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75121DM030AB0 SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75121DM030AB0 SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di slot - 80

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 1

  • Corrente di entrata massima in DC - 0.7 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623412731

Codice prodotto

SIE6ES75121DM030AB0

Cod. produttore

6ES75121DM030AB0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso DC:

19.2...28.8 V

Numero di slot:

80

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Corrente di entrata massima in DC:

0.7 A

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Larghezza:

100 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

75 mm

SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN per ET 200SP, unità centrale con memoria di lavoro 400 KB per il programma e 2 MB per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 3 porte, 6 ns performance a bit, SIMATIC Memory Card necessaria, BusAdapter necessario perporta 1 e 2 Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. Per il SIMATIC ET 200SP sono disponibili moduli dinterfaccia con CPU integrata e connessione PROFINET. La funzionalità corrisponde a quella di una CPU della famiglia SIMATIC S7-1500. Per il funzionamento di questo modulo è necessaria una SIMATIC Memory Card.