AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75050RA000AB0 SIMATIC S7-1500 PS 60 W 24/48/60 VDC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75050RA000AB0 SIMATIC S7-1500 PS 60 W 24/48/60 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 19.2...72 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515080152

Codice prodotto

SIE6ES75050RA000AB0

Cod. produttore

6ES75050RA000AB0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso DC:

19.2...72 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita DC:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Potenza di uscita:

60 W

Larghezza:

70 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIMATIC S7-1500, fonte di alimentazione di sistema PS 60W 24/48/60V DC, alimenta il bus backplane dell’S7-1500 con la tensione di impiego LAdvanced Controller SIMATIC® S7-1500 fissa nuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità. Lintegrazione diretta del controllore SIMATIC S7-1500 nella Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) offre vantaggi quali gestione dati comune, concetto operativo unitario e servizi centrali. Ciò rende particolarmente semplice lutilizzo di funzioni estese a tutto il sistema. Con i suoi rapidi tempi di reazione di sistema il controllore contribuisce ad una maggiore produttività. Ciò significa maggiore flessibilità e un tempo di introduzione dei prodotti sul mercato più breve. Per SIMATIC S7-1500 sono disponibili diverse CPU a potenza diversificata in diverse classi di performance. Il portfolio comprende da un lato CPU standard, in parte con la possibilità di integrare C/C++ Code. Le CPU compatte hanno integrati IO digitali e analogici; ingressi di conteggio e uscite ad impulsi sono disponibili direttamente sulla CPU. Mediante le CPU fail-safe possono essere eseguiti programmi standard e programmi di sicurezza sul medesimo controllore. Le CPU tecnologiche ampliano le funzioni di Motion Controldisponibili in tutti i controllori SIMATIC S7-1500 a favore di soluzioni sofisticate. LAdvanced Controller SIMATIC S7-1500 viene progettato con il software SIMATIC STEP 7 Professional. Per il funzionamento di questa unità è necessaria una SIMATIC Memory Card.