AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74311KF200AB0 SIMATIC S7-400 SM 431, AI U/I/R 8x14 bit Tempo di ciclo 0,416 ms

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES74311KF200AB0 SIMATIC S7-400 SM 431, AI U/I/R 8x14 bit Tempo di ciclo 0,416 ms

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515128991

Codice prodotto

SIE6ES74311KF200AB0

Cod. produttore

6ES74311KF200AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

14 Bit

Ingresso, termoresistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Larghezza:

25 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

210 mm

SIMATIC S7-400, unità di ingressi analogici SM 431, con separazione di potenziale 8 AI; risoluzione 14 bit U/I/resistenza 8 AI, tempo di ciclo 0,416 ms