SIEMENS - SIE6ES74211BL010AA0 SIMATIC S7-400 SM 421, DI 32xDC 24 V - 6ES74211BL010AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 32
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipo di uscita digitale - Nessuno
Ingressi digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4019169021463
Codice prodotto
SIE6ES74211BL010AA0
Cod. produttore
6ES74211BL010AA0
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
32
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
7 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Tensione di ingresso consentita:
-30...30 V
Ridondanza:
sì
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1.2...4.8 ms
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
25 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
210 mm


