AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74070KA020AA0 SIMATIC S7-400 PS 407 10 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES74070KA020AA0 SIMATIC S7-400 PS 407 10 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione in ingresso DC - 88...300 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC / DC

  • Tensione di uscita DC - 5...24 V

  • Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...264 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169128810

Codice prodotto

SIE6ES74070KA020AA0

Cod. produttore

6ES74070KA020AA0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

85...264 V

Tensione in ingresso DC:

88...300 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Tensione di uscita DC:

5...24 V

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

0.9 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

0.9 A

Corrente di entrata massima in DC:

1 A

Ridondanza:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

50 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

217 mm

SIMATIC S7-400, alimentazione di corrente PS407: 10A, ampio campo, UC 120/230 V, DC 5V/10A