AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES73146CH044AB0 CPU314C-2DP GEA WESTFALIA WSE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES73146CH044AB0 CPU314C-2DP GEA WESTFALIA WSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sostiene protocollo CAN - no

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware USB - 0

  • Numero di interfacce hardware parallele - 0

  • Numero interfacce HW Wireless - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515080237

Codice prodotto

SIE6ES73146CH044AB0

Cod. produttore

6ES73146CH044AB0

Produttore

SIE

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP CPU compatta con MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AA, 1 Pt100, 4 contatori veloci (60 kHz), interfaccia DP integrata, alimentazione di corrente DC 24 V integr., memoria di lavoro 192 kbyte, connettore frontale (2 x 40 poli) e Micro Memory Card necessaria con design GEA 0005-4050-820 Potente, compatto ed economico. Il SIMATIC S7-300 consente un montaggio modulare salvaspazio. L'ampia gamma di unità può essere impiegata in funzione dei compiti per ampliamenti centrali o per la realizzazione di strutture decentrate a favore di una gestione economica dei ricambi. SIMATIC è sinonimo di continuità e qualità. Si desidera continuare ad utilizzare l'investimento nelle proprie macchine e nei propri impianti? Ancora più potenza e performance per la propria macchina? Con l'innovativo SIMATIC S7-1500 è pronto il successore del SIMATIC S7-300. Questa generazione di controllori integra tecnologie nuovissime e a prova di futuro nel sistema di automazione, con proprietà di sistema migliorate. Insiemecon l'Engineering System TIA Portal, l'engineering comune per tutti i controllori SIMATIC, si è preparati al meglio per fare fronte a cambiamenti di mercato sempre più rapidi, a cicli di vita dei prodotti sempre più brevi e alla crescente competitività nonché alla pressione dei costi. Informazioni sul ciclo di vita dei prodotti: le famiglie dei sistemi SIMATIC S7-300 / ET 200M, come parte del nostro programma consolidato di prodotti, saranno disponibili in linea di principio fino al 2023. Quando sarà pubblicata una dichiarazione di prodotto di fine serie, i rispettivi prodotti saranno disponibili come parti di ricambio per ulteriori 10 anni.