AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72411CH301XB0 SIMATIC S7-1200 CB 1241 RS 485

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72411CH301XB0 SIMATIC S7-1200 CB 1241 RS 485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 1

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 9.6 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6940408100930

Codice prodotto

SIE6ES72411CH301XB0

Cod. produttore

6ES72411CH301XB0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

9.6 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Tecnologia radio GSM:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Seriale

Con separazione di potenziale:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

38 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

21 mm

SIMATIC S7-1200, Communication Board CB 1241, RS-485, blocco morsetti, supporta Freeport SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Se dovete ampliare la vostra CPU SIMATIC S7-1200 con solo pochi ingressi o uscite, le Signal Board rappresentano una valida alternativa ai moduli di ingressi e uscite. Le Signal Board vengono inserite direttamente sulla parte frontale del controllore (possibile anche con CPU 1211C) e sono disponibili come ingressi e usciteanalogici o digitali e moduli misti. È disponibile anche una Communication Board con interfaccia RS 485. Le Signal Board consentono anche un ampliamento successivo della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico.