AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72314HD500XB0 SIMATIC S7-1200 G2 SB 1231, AI 4x 14 bit - 6ES72314HD500XB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106035945

Codice prodotto

SIE6ES72314HD500XB0

Cod. produttore

6ES72314HD500XB0

Produttore

SIE

SIMATIC S7-1200 G2: unità di ingressi analogici SB 1231, 4 AI; ingressi: 4 x AI ADC 14 bit (+/-10V, +/-5V, +/-2,5V oppure 0-20 mA/4-20 mA) SIMATIC S7-1200 G2 Basic Controller - flessibile grazie a molteplici possibilità di comunicazione. Se è necessario aggiungere solo pochi ingressi o uscite alla CPU SIMATIC S7-1200 G2, le Signal Board sono una buona alternativa alle unità di ingressi/uscite. Le Signal Board vengono inserite direttamente sul lato frontale del controllore e sono disponibili come unità diingressi e uscite digitali e analogici e unità miste. Le Signal Board consentono anche un ampliamento successivo della configurazione senza necessità di spazio aggiuntivo nel quadro elettrico.