AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72211BH500XB0 SIMATIC S7-1200 G2 SM 1221, DI 16x DC 24 V - 6ES72211BH500XB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623417286

Codice prodotto

SIE6ES72211BH500XB0

Cod. produttore

6ES72211BH500XB0

Produttore

SIE

SIMATIC S7-1200 G2: unità di ingressi digitali SM 1221, 16DI; ingressi: 16x DI DC 24V Sink/Source SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flessibile grazie a molteplici possibilità di comunicazione. Con le unità di ingressi/uscite è possibile personalizzare la configurazione del SIMATIC S7-1200 G2 in base alle proprie esigenze. A tale scopo è disponibile una serie di unità di ingressi e uscite digitali e analogici e di unità miste, anche nelle varianti fail-safe. Queste opzioni costruttive finemente granulariconsentono di risparmiare spazio nel quadro elettrico e di ottimizzare i costi relativi allhardware.