AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71942LN151AC0 SIMATIC ET 200AL Cavo di potenza confezionato ad una estremità, 15 m

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71942LN151AC0 SIMATIC ET 200AL Cavo di potenza confezionato ad una estremità, 15 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 15 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connettore circolare

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Connettore circolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623406228

Codice prodotto

SIE6ES71942LN151AC0

Cod. produttore

6ES71942LN151AC0

Produttore

SIE

Lunghezza:

15 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

4

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connettore circolare

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Connettore circolare

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

no

cavo di potenza M8, unilaterale confezionato con presa M8, a 4 poli, lunghezza 15m SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare, con moduli di periferia compatti in IP65/67. Con il sistema di periferia, Siemens vi offre una soluzione salvaspazio e a prova di futuro. Lingombro è limitato al minimo, poiché il SIMATIC ET 200AL, grazie alla larghezza di soli 30 mm e al basso peso di 145 g, è facilmente installabile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione. Il sistema non solo è salvaspazio, bensì consente anche il suo impiego a temperature da -25° a +55° grazie a una custodia eccezionalmente robusta, protetta da spruzzi dacqua nonché a tenuta di olio e polvere. La configurazione veloce e senza problemi permette di mettere subito in servizio il SIMATIC ET 200AL. Questa operazione è facilmente eseguibile tramite il TIA Portal mediante una etichettatura conforme a CAx di tutte le interfacce. Un sistema di identificazione univoco con codifica a colori assicura lassegnazione del colore dei cavi alle rispettive interfacce, semplificando il cablaggio. Siemens vi garantisce sistemi a prova di futuro, integrando prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata. Siemens investe già oggi sulle tecnologie di domani, ridefinendo così gli standard di mercato. Gli accessori disponibili per ET 200AL vanno dai connettori e dai cavi di collegamento (preconfezionati) al bus e allalimentazione attraverso le targhette identificative fino allattrezzo per la rapida spelatura del cavo di bus. Accessori per SIMATIC ET 200AL