AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71936TP000TN0 SIMATIC ET 200SP PotDis-TB-n.c.-G UI 1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71936TP000TN0 SIMATIC ET 200SP PotDis-TB-n.c.-G UI 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 74 mm

  • Profondità - 34 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623409557

Codice prodotto

SIE6ES71936TP000TN0

Cod. produttore

6ES71936TP000TN0

Produttore

SIE

Larghezza:

15 mm

Altezza:

74 mm

Profondità:

34 mm

SIMATIC ET 200SP, modulo distributore di potenziale, blocco morsetti PotDis, PotDis-TB-n.c.-G, 18 x n.c. (not connected) morsetti push-in nessun collegamento con P1,P2,AUX,. Quantità di pezzi nellimballo 1 pezzo SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferiadecentrata scalabile ed altamente flessibile. Grazie alle piccole dimensioni dingombro esso è particolarmente adatto allinstallazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina. I moduli possono essere inseriti direttamente su una CPU ET 200SP oppure collegati tramite PROFINET o PROFIBUS ad un controllore centrale. SIMATIC ET 200SP può essere ampliato con fino a 64 moduli di periferia, che possono essere inseriti in qualsiasi combinazione. Il sistema offre una gamma assai ampia di unità. Molti moduli sono inoltre disponibili con diversi livelli di prestazioni, il che migliora notevolmente la scalabilità riguardo a funzionalità e prezzo. Oltre ai moduli con funzionalità standard (ST) sono infatti disponibili anche moduli con insieme di funzioni ampliato e diagnostica (HF High Feature / HS High Speed). Per applicazioni sensibili al prezzo sono disponibili moduli con funzionalità di base (BA). Il vantaggio del sistema ET 200SP consiste nella facilità dimpiego, ad es. grazie alla libera scelta della tecnica di collegamento a PROFINET tramite il BusAdapter, al cablaggio senza attrezzi con la tecnica push-in, ad una migliore accessibilità del cablaggio con la nuova disposizione degli aprimolla accanto alle rispettive aperture per i conduttori ealle funzioni di diagnostica specifiche di canale. La possibilità di sostituire moduli e box morsetti durante lesercizio, il cosiddetto Hot Swapping, assicura la disponibilità e la produttività della macchina. La configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi di una stazione ET 200SP è garantita dallampia gamma di moduli I/O. Oltre alle unità di ingressi e uscite digitali e analogiche sono disponibili anche varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe. Ciò vale pure per gli avviatorimotore integrati, che sono adatti per motori fino a 5,5 kW. Contatori di energia per la misura e lanalisi del consumo energetico, master IO-Link (V1.1.) nonché molti altri moduli di comunicazione e tecnologici permettono di adattare il sistema ad ogni compito di automazione. Con lausilio dei moduli per la distribuzione del potenziale che possono essere combinati liberamente con le relative BaseUnits, leliminazione di file di morsetti può far risparmiare spazio nel quadro elettrico ed anche aumentare la chiarezza.