AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71484EA000AA0 SIMATIC ET 200pro 16DQ DC 24 V CPV10 - 6ES71484EA000AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71484EA000AA0 SIMATIC ET 200pro 16DQ DC 24 V CPV10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Numero di valvole collegabili - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515074403

Codice prodotto

SIE6ES71484EA000AA0

Cod. produttore

6ES71484EA000AA0

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di valvole collegabili:

16

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Tempo di commutazione della valvola da 0 a 1:

17 ms

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tempo di commutazione della valvola da 1 a 0:

25 ms

Portata / Volume del flusso nominale:

6.66667 l/min

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

2

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello d

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

90 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

47 mm

Pressione di esercizio:

3000...8000 hPa

SIMATIC DP, interfaccia pneumatica per ET 200 PRO, 16DO pneumatici per laccoppiamento con gruppo di valvole Festo CPV-10; incl. modulo di bus SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia decentrata modulare assai robusto e performante per il montaggio al di fuori del quadro elettrico direttamente a bordo macchina con grado di protezione IP65/67. I moduli possono essere inseriti direttamente su una CPU ET 200pro oppure collegati tramite PROFINET o PROFIBUS ad un controllore centrale. Il collegamento al controllore centrale può essere anche wireless tramite, il che consente limpiego del SIMATIC ET 200pro con trasportatori aerei monorotaia elettrici, sistemi di trasporto automatici, nella Building Automation e nella logistica di magazzino. Grazie allampia gamma di moduli si presta specialmente allimpiego laddove è richiesta una struttura finemente modulare con diverse funzioni per limpiego in condizioni ambientali gravose. La separazione di modulo e tecnica di collegamento a bus / energia consente la sostituzione di ununità durante lesercizio (il cosiddetto Hot Swapping), il che assicura, in combinazione con la diagnostica dettagliata, la disponibilità e la produttività della macchina. Il sistema offre una portfolio assai ampio di moduli. Oltre a diversi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici nei più svariati tipi di esecuzione, è disponibile anche una serie di moduli fail-safe per limpiego fino a SIL 3 / PLe. Specialmente per il comando di motori il sistema ET 200pro offre soluzioni integrate in forma di avviatori motore e convertitori di frequenza, eventualmente disponibili come varianti fail-safe. Un master IO-Link e un modulo per il collegamento di componenti e apparecchiature RFID tramite linterfaccia RS 232 / 422 completano il portfolio.