AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71465FF000BA0 SIMATIC ET 200AL F-DI 4+F-DQ 2x24VDC/2A, 4xM12 4 x M12

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71465FF000BA0 SIMATIC ET 200AL F-DI 4+F-DQ 2x24VDC/2A, 4xM12 4 x M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Tensione di ingresso consentita - -30...30 V

  • Corrente di uscita - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623410997

Codice prodotto

SIE6ES71465FF000BA0

Cod. produttore

6ES71465FF000BA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

2

Tensione di ingresso consentita:

-30...30 V

Corrente di uscita:

2 A

Corrente di ingresso a segnale 1:

4.85 mA

Tensione di uscita consentita:

20.4...28.8 V

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.8...12.8 ms

Larghezza:

45 mm

Altezza:

159 mm

Profondità:

40 mm

SIMATIC DP, ET 200AL, F-DI 4+F-DQ 2x24VDC/2A, 4xM12, PROFIsafe, fino a PL e (ISO 13849), fino a SIL 3 (IEC 61508), grado di protezione IP67, incl. connettore a spina eCoding SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare, con moduli di periferia compatti in IP65/67. Con il sistema di periferia, Siemens vi offre una soluzione salvaspazio e a prova di futuro. Lingombro è limitato al minimo, poiché il SIMATIC ET 200AL, grazie alla larghezza di soli 30 mm e al basso peso di 145 g, è facilmente installabile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione. Il sistema non solo è salvaspazio, bensì consente anche il suo impiego a temperature da -25° a +55° grazie a una custodia eccezionalmente robusta, protetta da spruzzi dacquanonché a tenuta di olio e polvere. La configurazione veloce e senza problemi permette di mettere subito in servizio il SIMATIC ET 200AL. Questa operazione è facilmente eseguibile tramite il TIA Portal mediante una etichettatura conforme a CAx di tutte leinterfacce. Un sistema di identificazione univoco con codifica a colori assicura lassegnazione del colore dei cavi alle rispettive interfacce, semplificando il cablaggio. Siemens vi garantisce sistemi a prova di futuro, integrando prodotti di automazioneinnovativi e allo stesso tempo di lunga durata. Siemens investe già oggi sulle tecnologie di domani, ridefinendo così gli standard di mercato. Essi sono disponibili come moduli di ingressi o uscite digitali e analogici nonché come moduli misti (digitali). Il collegamento dei sensori avviene con la tecnica di collegamento M8 o M12. I moduli possono essere collegati a scelta a PROFINET o PROFIBUS oppure integrati in SIMATIC ET 200SP.