AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71414BF000AA0 SIMATIC ET 200pro 8DI DC 24 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71414BF000AA0 SIMATIC ET 200pro 8DI DC 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515072171

Codice prodotto

SIE6ES71414BF000AA0

Cod. produttore

6ES71414BF000AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di ingresso consentita:

-3...30 V

Ingressi digitali configurabili:

Corrente di uscita:

1 A

Corrente di ingresso a segnale 1:

7 mA

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di tensione di uscita:

DC

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.2...4.8 ms

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

45 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

35 mm

SIMATIC DP, modulo di elettronica per ET 200 PRO 8 DI DC 24V, diagnostica del modulo; incl. modulo di bus, moduli di connessione IO 6ES7194-4..00-0AA0 da ordinare separatamente SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile congrado di protezione IP65/67, che si contraddistingue per la sua ampia gamma di moduli. Siemens vi offre così la possibilità di una soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale che, grazie alla sua struttura modulare, può essere installata direttamente sulla macchina e non necessita di quadro elettrico. Potete reagire con flessibilità e rapidità ai diversi requisiti di automazione, poiché il sistema di periferia comprende una gamma di moduli ampia e innovativa. Oltre alla versatilità dei moduli, ilsistema consente di risparmiare spazio ed è facile da montare grazie alla sua struttura. Inoltre, è possibile limitare al minimo i tempi di fermo dellimpianto, impiegando le numerose ed efficaci opzioni di diagnostica che SIMATIC ET 200pro offre con i suoi moduli High Feature. La funzione Hot Swapping consente di sostituire i moduli di elettronica in caso di guasto senza disinserzione dellimpianto. Durante la sostituzione dei moduli, il cablaggio viene mantenuto e i restanti componenti dellimpianto continuano a funzionare. Siemens vi offre una soluzione completa di alta qualità e impiegabile con flessibilità, che può essere utilizzata anche con carichi meccanici elevati grazie allesecuzione robusta. La gestione continua della qualità contribuisce al successo dei prodotti ET 200, che fissano nuovi standard di mercato e rendono Siemens un partner affidabile. Il sistema offre una portfolio assai ampio di moduli. Oltre a diversi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici nei più svariati tipi di esecuzione, è disponibile anche una serie di moduli fail-safe per limpiego fino a SIL 3 / PLe. Specialmente per il comando di motori il sistema ET 200pro offre soluzioni integrate in forma di avviatori motore e convertitori di frequenza, eventualmente disponibili come varianti fail-safe. Un master IO-Link e un modulo per il collegamento di componenti e apparecchiature RFID tramite linterfaccia RS 232 / 422 completano il portfolio.