AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71387EC000AA0 SIMATIC ET 200iSP PS AC 120/230 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71387EC000AA0 SIMATIC ET 200iSP PS AC 120/230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Ridondanza -

  • Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...264 V

  • Corrente di entrata massima in AC 50 Hz - 1.04 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169181433

Codice prodotto

SIE6ES71387EC000AA0

Cod. produttore

6ES71387EC000AA0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Ridondanza:

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

85...264 V

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

1.04 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

1.04 A

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza:

60 mm

Altezza:

190 mm

Profondità:

136.5 mm

SIMATIC, modulo di alimentazione AC 120/230V per ET200iSP, Ex db eb [ib] IIC T4 Gb, Ex db eb [ib] I Mb