AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71357TD000AB0 SIMATIC ET 200iSP 4AQ I HART

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71357TD000AB0 SIMATIC ET 200iSP 4AQ I HART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 4

  • Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato -

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169131681

Codice prodotto

SIE6ES71357TD000AB0

Cod. produttore

6ES71357TD000AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

4

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscita, corrente:

Uscita, tensione:

no

Segnale di uscita configurabile:

Uscite analogiche configurabili:

Risoluzione delle uscite analogiche:

14 Bit

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 2

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 2

Larghezza:

30 mm

Altezza:

129 mm

Profondità:

136.5 mm

SIMATIC, modulo di elettronica per ET200iSP, 4 AO HART, 4 ... 20mA, per il collegamento di apparecchiature da campo HART, supporta il protocollo HART versione 6.0, Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb, Ex ib [ia IIIC Da] IIC T4 Gb, Ex ib [ia] I Mb