AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP44487FB003CX0 Modulo sel. SITOP SEL1200,DC48V/4x 1 ... 10A cont. segnal. cum. o monitor diag. - 6EP44487FB003CX0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP44487FB003CX0 Modulo sel. SITOP SEL1200,DC48V/4x 1 ... 10A cont. segnal. cum. o monitor diag.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente misurabile - 1...10 A

  • Rilevamento sottocorrente DC possibile - no

  • Rilevamento sovracorrente DC possibile -

  • Con morsetti estraibili - no

  • Rilevamento finestra corrente DC possibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155751

Codice prodotto

SIE6EP44487FB003CX0

Cod. produttore

6EP44487FB003CX0

Produttore

SIE

Corrente misurabile:

1...10 A

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

no

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

Con morsetti estraibili:

no

Rilevamento finestra corrente DC possibile:

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

135 mm

Profondità:

125 mm

SITOP SEL1200 48V 10 A modulo selettivo a 4 canali con caratteristica di commutazione ingresso: DC 48 V/40 A uscita: DC 48 V/4x 10 A valore di soglia impostabile 1...10 A con interfaccia di monitoraggio Il modulo selettivo SITOP SEL1200 rappresenta lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 48 V, per la ripartizione e la sorveglianza della corrente di carico su più rami di corrente. Sovraccarico e cortocircuito in una o più partenze vengono riconosciuti in modo affidabile. Lelettronica consente picchi di breve durata, dovuti ad es. alla corrente di inserzione elevata, partenze con lungo sovraccarico vengono disattivate. Questo è garantito anche in caso di conduttori ad alta resistenza ohmica e con cortocircuiti striscianti. Le partenze intatte vengono alimentate riducendo così al minimo i tempi di fermo dellimpianto. La segnalazione della partenza difettosa avviene tramite LED sullapparecchio nonché tramite un contatto di segnalazione cumulativa o monitor di diagnostica. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.