AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP44377FB003CX0 Modulo sel. SITOP SEL1200,DC24V/4x 2 ... 10A cont. segnal. cum. o monitor diag. - 6EP44377FB003CX0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP44377FB003CX0 Modulo sel. SITOP SEL1200,DC24V/4x 2 ... 10A cont. segnal. cum. o monitor diag.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente misurabile - 2...10 A

  • Rilevamento sottocorrente DC possibile - no

  • Rilevamento sovracorrente DC possibile -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155263

Codice prodotto

SIE6EP44377FB003CX0

Cod. produttore

6EP44377FB003CX0

Produttore

SIE

Corrente misurabile:

2...10 A

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

no

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

no

Rilevamento finestra corrente DC possibile:

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...30 V

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

135 mm

Profondità:

125 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

SITOP SEL1200 10 A modulo selettivo a 4 canali con caratteristica di commutazione ingresso: DC 24 V/40 A uscita: DC 24 V/4x 10 A valore di soglia impostabile 2...10A con interfaccia di sorveglianza Il modulo selettivo SITOP SEL1200 rappresenta lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, per la ripartizione e la sorveglianza della corrente di carico su più rami di corrente. Sovraccarico e cortocircuito in una o più partenze vengono riconosciuti in modo affidabile. Lelettronica consente picchi di breve durata, dovuti ad es. alla corrente di inserzione elevata, partenze con lungo sovraccarico vengono disattivate. Questo è garantito anche in caso di conduttori ad alta resistenza ohmica e con cortocircuiti striscianti. Le partenze intatte vengono alimentate riducendo così al minimo i tempi di fermo dellimpianto. La segnalazione della partenza difettosa avviene tramite LED sullapparecchio nonché tramite un contatto di segnalazione cumulativa o monitor di diagnostica. Indipendentemente dal settoreo dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.