SIEMENS - SIE6EP44377EB003DX0 Modulo selet. SITOP SEL1400,DC24V/8x 1 ... 5A cont. segnal. cum. o monitor diag. - 6EP44377EB003DX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente misurabile - 1...5 A
Rilevamento sottocorrente DC possibile - no
Rilevamento sovracorrente DC possibile - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515155430
Codice prodotto
SIE6EP44377EB003DX0
Cod. produttore
6EP44377EB003DX0
Produttore
SIE
Corrente misurabile:
1...5 A
Rilevamento sottocorrente DC possibile:
no
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Con morsetti estraibili:
no
Rilevamento finestra corrente DC possibile:
sì
Max. ritardo all'eccitazione:
5 s
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...30 V
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
135 mm
Profondità:
125 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC


