SIEMENS - SIE6EP41373AB000AY0 Alimentatore di continuità SITOP UPS1600, DC 24 V/40 A - 6EP41373AB000AY0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515154242
Codice prodotto
SIE6EP41373AB000AY0
Cod. produttore
6EP41373AB000AY0
Produttore
SIE
SITOP UPS1600 40 A alimentatore di continuità ingresso: DC 24 V uscita: DC 24 V/40 A Lalimentatore di continuità SITOP UPS1600 con moduli batteria UPS1100 è lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V. Supera cadute di rete prolungate fino allordine delle ore, garantendo in tal modo un funzionamento ininterrotto dellimpianto. La gestione intelligente della batteria riconosce automaticamente gli accumulatori denergia UPS1100, gestisce in modo ottimale la carica in funzione della temperatura ed il conseguente monitoraggio. I moduli UPS1600 compatti possono essere sovraccaricati per fornire ad es. la corrente di inserzione dei PC industriali. La segnalazione di stato avviene attraverso contatti di segnalazione.