AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE6EP41310GB000AY0 SITOP UPS1100 MOD. BATTERIA 24V 1.2AH - 6EP41310GB000AY0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP41310GB000AY0 SITOP UPS1100 MOD. BATTERIA 24V 1.2AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515154273

Codice prodotto

SIE6EP41310GB000AY0

Cod. produttore

6EP41310GB000AY0

Produttore

SIE

SITOP UPS1100 modulo batteria con batterie al piombo sigillate esenti da manutenzione per moduli SITOP DC-UPS DC 24 V 1,2 Ah *Omologazione Ex non più disponibile* I moduli batteria esenti da manutenzione SITOP UPS1100 con batterie al piombo sono un importante componente dei sistemi DC-USV. In combinazione con un alimentatore a 24 V e un modulo UPS1600 consentono di bufferizzare cadute di rete anche dell'ordine di ore. La gestione intelligente delle batterie dell'UPS1600 ricarica l'UPS1100 con la caratteristica di carica ottimale a temperatura controllata e sorveglia lo stato via Energy Storage Link (dati di funzionamento e informazioni di diagnostica) dei moduli batteria collegati. Per ottenere tempi di bufferizzazione più lunghi è possibile collegare fino a sei moduli batteria paralleli. Il fissaggio si esegue su guida profilata standard o con il montaggio direttamente a parete.