SIEMENS - SIE6EP34378MB002CY0 Sistema di alimentazione SITOP PSU8600 3AC DC 24 V/40 A/4x10 A PN/IE - 6EP34378MB002CY0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 5...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V
Tensione di uscita 3 - 5...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4025515154471
Codice prodotto
SIE6EP34378MB002CY0
Cod. produttore
6EP34378MB002CY0
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
5...24 V
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
400...400 V
Tensione di uscita 3:
5...24 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 2:
24 V
Tensione di uscita 2:
5...24 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
24 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
960 W
Stabilizzato:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 2:
10 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 3:
10 A
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
40 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Max. corrente di uscita 2:
10 A
Max. corrente di uscita 3:
10 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
500...500 V
Larghezza:
125 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
225 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
150 mm
Altezza:
125 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
125 mm