SIEMENS - SIE6EP34347SB003AX0 Alimentatore SITOP PSU6200, trifase DC 24 V/10 A - 6EP34347SB003AX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione di uscita regolabile - sì
Tensione nominale di alimentazione DC - 500...550 V
Confezione
1 PZ
EAN
4025515155324
Codice prodotto
SIE6EP34347SB003AX0
Cod. produttore
6EP34347SB003AX0
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
500...550 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
240 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
45 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Altezza di incasso:
225 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
155 mm
Altezza:
135 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
45 mm


