SIEMENS - SIE6EP33467SB003AX0 Alimentatore SITOP PSU6200, monofase DC 48 V/10 A - 6EP33467SB003AX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515155225
Codice prodotto
SIE6EP33467SB003AX0
Cod. produttore
6EP33467SB003AX0
Produttore
SIE
SITOP PSU6200 48 V/10 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120 ... 240 V (DC 110 ... 240 V) uscita: DC 48 V/10 A con interfaccia di diagnostica I SITOP PSU6200 monofase sono alimentatori tecnologici per soluzioni sofisticate ed offrono la massima funzionalità per limpiego in impianti e macchine di elevata complessità. Lingresso wide-range consente il collegamento ad ogni rete a livello mondiale e garantisce grande sicurezza anche in presenza di forti fluttuazioni di tensione. LExtra-Power fornisce per breve tempo fino al 150 % della corrente nominale. Il rendimento molto elevato mantiene basso sia il consumo energetico sia lo sviluppo di calorenel quadro elettrico e la custodia in metallo compatta consente di risparmiare spazio. Indipendentemente dalsettore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.