AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP19312EC31 Alimentatore SITOP modulo DC-UPS, DC 24 V/15 A con interfaccia seriale - 6EP19312EC31

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP19312EC31 Alimentatore SITOP modulo DC-UPS, DC 24 V/15 A con interfaccia seriale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515151050

Codice prodotto

SIE6EP19312EC31

Cod. produttore

6EP19312EC31

Produttore

SIE

modulo SITOP DC-UPS 24V/15A alimentatore di continuità con interfaccia seriale ingresso: DC 24 V/16 A uscita: DC 24 V/15 A Gli alimentatori di continuità con moduli batteria sono il complemento ideale per tutti gli alimentatori a 24 V. Superano le cadute di rete prolungate anche nellordine delle ore, garantendo un funzionamento senza interruzione dellimpianto. Anche quando serve una corrente di tamponamento elevata, il DC-UPS con batterie al piombo esenti da manutenzione garantisce una sicurezza ottimale.