AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ED10554MH080BA1 LOGO! Text Display a 6 righe per LOGO! 8

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ED10554MH080BA1 LOGO! Text Display a 6 righe per LOGO! 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10.2...28.8 V

  • Tipo di display - LCD con retroilluminazione

  • Numero di righe sul display - 6

  • Numero di caratteri per riga del display - 20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106033620

Codice prodotto

SIE6ED10554MH080BA1

Cod. produttore

6ED10554MH080BA1

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10.2...28.8 V

Tipo di display:

LCD con retroilluminazione

Numero di righe sul display:

6

Numero di caratteri per riga del display:

20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

20.4...26.4 V

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Con tastiera alfanumerica:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Altezza della cornice frontale:

86 mm

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Memoria Applicazioni / Backup:

0 kByte

Con tastierino numerico:

no

Numero di tasti funzionali, programmabili:

4

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

6

Con visualizzazione dei messaggi:

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):

no

Possibile visualizzazione dati di processo (output):

Possibile assegnazione dati di processo (input):

Con prescrizioni (operative):

no

Numero di livelli protetti con password:

1

Con uscita stampante:

no

Numero di lingue online:

2

Temperatura di esercizio:

-20...55 °C

Oggetti grafici rappresentabili:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

128.2 mm

Profondità di incasso:

38.7 mm

LOGO! TDE Text Display, a 6 righe, 3 colori di sfondo, 2 porte Ethernet, per LOGO! 8 Il Text Display LOGO! TDE con le sue due interfacce Ethernet è concepito per il collegamento al modulo logico LOGO!. Un grande display con sei righe e 20 caratteri per riga consente di visualizzare segnalazioni significative con testo in chiaro. Grazie alla retroilluminazione regolabile nei colori bianco, arancione e rosso sono possibili evidenziazioni ottiche. Il collegamento Ethernet consente distanze superiori a diecimetri tra LOGO! TDE e LOGO! 8. Il LOGO! TDE è collegabile a tutte le varianti del modulo base LOGO! 8.