AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ED10551FB000BA2 LOGO! DM8 230R per LOGO! 8

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ED10551FB000BA2 LOGO! DM8 230R per LOGO! 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 85...265 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 100...253 V

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106029494

Codice prodotto

SIE6ED10551FB000BA2

Cod. produttore

6ED10551FB000BA2

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

85...265 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

100...253 V

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

85...265 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

0.13 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di ingresso consentita:

0...265 V

Corrente di uscita:

5 A

Tensione di uscita consentita:

0...265 V

Tipo di tensione di uscita:

AC / DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

LOGO! DM8 230R modulo di ampliamento, SV/E/A: 230V/230V/Relais, 2TE, 4 DE/4 DA per LOGO! 8 I moduli di ampliamento LOGO! consentono di realizzare una configurazione LOGO! molto personalizzata. Un apparecchio base LOGO! 8 può essere ampliato fino a max. 24 ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche. A questo scopo sono disponibili dieci diversi moduli di ampliamento che consentono laggiunta di ingressi e uscite digitali o analogici con diverse tensioni dingresso.