SIEMENS - SIE6DL11366BA000PH1 SIMATIC ET 200SP HA F-DI 16x24VDC HA - 6DL11366BA000PH1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622788066
Codice prodotto
SIE6DL11366BA000PH1
Cod. produttore
6DL11366BA000PH1
Produttore
SIE
SIMATIC ET 200SP HA, modulo di ingressi digitali, di sicurezza F-DI 16x DC24V HA, SIL 3 (IEC 61508), fino a PL E (ISO 13849-1) adatto per Terminal Block H1, M1, codice colore CC01, diagnostica di canale Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi ele versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200.


