AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6DL11326BL000PH1 SIMATIC ET 200SP HA DQ 32x24VDC/0,5A HA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6DL11326BL000PH1 SIMATIC ET 200SP HA DQ 32x24VDC/0,5A HA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622621011

Codice prodotto

SIE6DL11326BL000PH1

Cod. produttore

6DL11326BL000PH1

Produttore

SIE

SIMATIC ET 200SP HA, modulo di uscite digitali, DQ 32X24VDC/0,5A HA, adatto per Terminal Block, H1, N0, codice colore CC00, diagnostica di canale Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200.