AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6DD16000BB0 SIMATIC TDC CPU 555

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6DD16000BB0 SIMATIC TDC CPU 555

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite a relè - 0

  • Numero di uscite analogiche - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169192385

Codice prodotto

SIE6DD16000BB0

Cod. produttore

6DD16000BB0

Produttore

SIE

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite a relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Larghezza:

20 mm

Altezza:

233 mm

Profondità:

160 mm

SIMATIC TDC, CPU555 64-Bit-Prozessorbaugruppe con PROFINET IRT Sistema di regolazione sincronizzabile con telaio di montaggio multiplo e multiprocessore SIMATIC TDC (Technology and Drive Control) per impianti di grandi dimensioni, progettabile in CFC/SFCcon la biblioteca di blocchi D7-SYS.