AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV78635MA002NA0 SIMATIC IPC IFP1500 V2 15 Multi-Touch

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV78635MA002NA0 SIMATIC IPC IFP1500 V2 15 Multi-Touch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Numero di colori del display - 16777216

  • Diagonale dello schermo - 15.6 inch

  • Max. risoluzione orizzontale - 1920

  • Max. risoluzione verticale - 1080

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618108342

Codice prodotto

SIE6AV78635MA002NA0

Cod. produttore

6AV78635MA002NA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Numero di colori del display:

16777216

Diagonale dello schermo:

15.6 inch

Max. risoluzione orizzontale:

1920

Max. risoluzione verticale:

1080

Profondità di incasso:

63.4 mm

Altezza della cornice frontale:

257 mm

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Larghezza della cornice frontale:

398 mm

SIMATIC IFP1500 V2, display Multi-Touch da 15 (16:9) con risoluzione 1920x1080 pixel, apparecchio da incasso, per DC 24 V, DisplayPort/interfaccia DVI, incluso cavo DP/USB 1,8 m, USB sul lato posteriore, design neutrale I SIMATIC Industrial Flat Panel sono idonei per molti campi dimpiego nellindustria, sia come apparecchiatura desktop per la manutenzione sia come apparecchiatura da incasso per pulpiti di comando sia come soluzione di visualizzazione e comando basata su PC, per linstallazione distaccata dal PC industriale o dal server. I Thin Client e i monitor industriali SIMATIC offrono sempre la soluzione ottimale, come prodotto singolo o anche con più stazioni operatore.