AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV78634MA142AA0 SIMATIC IPC IFP2200 PRO 22 Multi-Touch, extended, piedistallo

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV78634MA142AA0 SIMATIC IPC IFP2200 PRO 22 Multi-Touch, extended, piedistallo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Numero di colori del display - 16777216

  • Diagonale dello schermo - 21.5 inch

  • Max. risoluzione orizzontale - 1920

  • Max. risoluzione verticale - 1080

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618110925

Codice prodotto

SIE6AV78634MA142AA0

Cod. produttore

6AV78634MA142AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Numero di colori del display:

16777216

Diagonale dello schermo:

21.5 inch

Max. risoluzione orizzontale:

1920

Max. risoluzione verticale:

1080

Numero di tasti funzionali:

0

Altezza della cornice frontale:

329 mm

Temperatura di esercizio:

0...45 °C

Larghezza della cornice frontale:

527 mm

SIMATIC IFP2200 V2 PRO, display Multi-Touch da 22 (16:9) con risoluzione 1920x1080 pixel, variante PRO con piede di appoggio, per DC 24 V, DisplayPort, HDBasedT dislocabile fino a 100 m, USB sul lato posteriore, design standard, I SIMATIC Industrial FlatPanel sono idonei per molti campi dimpiego nellindustria, sia come apparecchiatura desktop per la manutenzione sia come apparecchiatura da incasso per pulpiti di comando sia come soluzione di visualizzazione e comando basata su PC, per linstallazione distaccata dal PC industriale o dal server. I Thin Client e i monitor industriali SIMATIC offrono sempre la soluzione ottimale, come prodotto singolo o anche con più stazioni operatore.