AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV72413XB070FA0 SIMATIC IPC IPC477E 19 Multi-Touch, Core i3-6102E, 8 GB RAM, 240 GB SSD, Windows 10 IoT - 6AV72413XB070FA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV72413XB070FA0 SIMATIC IPC IPC477E 19 Multi-Touch, Core i3-6102E, 8 GB RAM, 240 GB SSD, Windows 10 IoT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 3

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 3

  • Numero di interfacce hardware USB - 4

  • Numero di altre interfacce hardware - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622617052

Codice prodotto

SIE6AV72413XB070FA0

Cod. produttore

6AV72413XB070FA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

3

Numero di interfacce hardware PROFINET:

3

Numero di interfacce hardware USB:

4

Numero di altre interfacce hardware:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di interfacce HW SCSI:

0

Numero di interfacce HW PS2:

0

Massima capacità di memoria:

8000 MB

Numero dei tasti di sistema:

0

Temperatura di esercizio:

0...45 °C

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):

0

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Larghezza della cornice frontale:

464 mm

Altezza della cornice frontale:

294 mm

SIMATIC IPC 477E 19 MULTITOUCH (1366 x 768); FRONTE NEUTRALE; 4 USB (RETRO), ETHERNET (10/100/1000); CORE I3-6102E; 3X GBIT ETHERNET (IE/PN); 8 GB; SENZA RS232/RS485; SENZA PCIe; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64Bit) per Celeron, I3 ed I5; SENZA DRIVE RIMOVIBILE; 240 GB SOLID-STATE DRIVE SATA; SENZA SIMATIC SOFTWARE; ALIMENTATORE INDUSTRIALE DC 24V Piattaforma Embedded PC con idoneità industriale molto elevata per compiti assai complessi nel campo dellautomazione basata su PC. Assenza di manutenzione poiché senza parti rotanti come ventilatori o dischi rigidi. Grazie alla struttura costruttiva robusta il PC resiste persino a sollecitazioni meccaniche molto forti e garantisce unestrema sicurezza di funzionamento. Esecuzione compatta, memoria ritentiva indipendente da batteria onboard, grande sicurezza dellinvestimento e rapida integrabilità. Il SIMATIC IPC477E è concepito per limpiego diretto sulla macchina, dove la combinazione di robustezza e altissima affidabilità costituisce un requisito essenziale (sicurezza di una piattaforma embedded) ed è inoltre richiesta lapertura di un PC (ad es. ampliamento con unità addizionali e collegamento di periferiche come stampanti, tastiere etc.). Grazie alla ridotta profondità dinstallazione è possibile il funzionamento anche in spazi ristretti. Il PC trova impiego sia nellautomazione manifatturiera sia nellautomazione di processo. Installato in quadri elettrici e pulpiti di comando nonché in armadi/rack da 19. Il SIMATIC HMI IPC477E è la piattaforma ideale perPC-based Automation.