SIEMENS - SIE6AV66461BD221AA0 SIMATIC ITC2200 V3 PRO - 6AV66461BD221AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Diagonale dello schermo - 21.5 inch
Max. risoluzione orizzontale - 1920
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2
Max. risoluzione verticale - 1080
Confezione
1 PZ
EAN
4047623409656
Codice prodotto
SIE6AV66461BD221AA0
Cod. produttore
6AV66461BD221AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Diagonale dello schermo:
21.5 inch
Max. risoluzione orizzontale:
1920
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Max. risoluzione verticale:
1080
Numero di interfacce hardware PROFINET:
2
Numero di interfacce hardware USB:
4
Numero di altre interfacce hardware:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero di interfacce HW SCSI:
0
Numero di interfacce HW PS2:
0
Massima capacità di memoria:
2000 MB
Profondità di incasso:
101 mm
Numero di tasti funzionali:
0
Numero dei tasti con LED:
0
Numero dei tasti di sistema:
0
Temperatura di esercizio:
0...45 °C
Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):
0
Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):
0
Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):
0
Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):
0
Larghezza della cornice frontale:
527 mm
Altezza della cornice frontale:
330 mm