AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV66461BA150AA0 SIMATIC HMI ITC1500 V3 design standard Apparecchiatura da incasso

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV66461BA150AA0 SIMATIC HMI ITC1500 V3 design standard Apparecchiatura da incasso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Diagonale dello schermo - 15.6 inch

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 2

  • Numero di altre interfacce hardware - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623409182

Codice prodotto

SIE6AV66461BA150AA0

Cod. produttore

6AV66461BA150AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Diagonale dello schermo:

15.6 inch

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di altre interfacce hardware:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW SCSI:

0

Numero di interfacce HW PS2:

0

Profondità di incasso:

73 mm

Numero dei tasti di sistema:

0

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):

0

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Larghezza della cornice frontale:

398 mm

Altezza della cornice frontale:

257 mm

SIMATIC ITC1500 V3, Industrial Thin Client, display TFT 15 widescreen, sensore touch capacitivo, protocolli supportati: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 ecc., design standard, apparecchio da incasso Gli Industrial Thin Client SIMATIC ITC sono potenti terminali operatore con Touch Display widescreen ad alta risoluzione nelle grandezze da 12, 15, 19 e 22. Essi sono particolarmente facili da utilizzare nella realizzazione di soluzioni HMI decentrate con architettura Client Server per un impiego flessibile, che spazia dai compiti HMI a livello di macchina fino al collegamento con sistemi di controllo del processo (SCADA) e con controlli numerici (SINUMERIK). I SIMATIC ITC sono particolarmente robusti ed esenti da manutenzione, poiché non hanno componenti soggettiad usura come ventilatore o disco rigido e sono dotati di robusti frontali in alluminio pressofuso. Tramite Industrial Ethernet le apparecchiature sono dislocabili a una distanza pressoché illimitata dal sistema server. Uninterfaccia Gigabit LAN, un Web Browser integrato e molteplici protocolli supportati, offrono grande flessibilità e una comunicazione rapida con altri sistemi.