AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV63812AB073AX4 SIMATIC WinCC RC V6.2/7.0 ... V7.3

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV63812AB073AX4 SIMATIC WinCC RC V6.2/7.0 ... V7.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Gruppi di utenti (con password di protezione) -

  • Con interfacce di programmazione -

  • Eseguibile con sistema operativo Linux - no

  • Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x - no

  • Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622224236

Codice prodotto

SIE6AV63812AB073AX4

Cod. produttore

6AV63812AB073AX4

Produttore

SIE

Gruppi di utenti (con password di protezione):

Con interfacce di programmazione:

Eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:

no

Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione:

Librerie di blocchi oggetto:

Integrato

SIMATIC WinCC RC Upgrade, da V6.2/7.0 a V7.3 per SIMATIC WinCC Runtime Configuration (RC), incl. opzioni ridondanza, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station Runtime/Configuration Software su DVD, licenza singola, License Key su chiavetta USB - - contenuto: set (1x DVD + 1x USB) Con SIMATIC WinCC è possibile realizzare impianti in tutti i settori e tecnologie nonché ampliarli o modernizzarli funzionalmente o in modo specifico per il settore mediante opzioni o Add-ons. Upgrade di WinCC/RC V6.2 e V7.0 a V7.3